| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40065753 Herst.-Nr.: NDN106 EAN/GTIN: 3250614611438 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA D-6A 1M. Leitungsschutzschalter nach EN 60898; IEC 60-947-2 Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 6 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, sicherungsautomat d-charakteristik, NDN106, Automat, EB-Automat, Einbaugerät, Installationsautomat, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 5703142 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,66* | € 20,74* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 19,84* | € 23,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,61* | € 26,49* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,44* | € 26,75* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,93* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|