Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, 368x4,8mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40066366
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jeden Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Pan-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Costa Rica
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, panduit polyethylen kabelbinder, verschluss binder, panduit kabelbinder, PLT4S-M, PLT4SM, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Kunststoff, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0819*
€ 0,1088*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08371*
€ 0,10921*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08694*
€ 0,11374*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,172*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 108,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.