Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichtschranke AC/DC Relais Hell-/Dunkelschaltung programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40067052
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OA0104
EAN/GTIN:
     4021179170680
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 5-Leiter, AC/DC Relais, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: OAR-FKOA, OARFKOA, OA0104, Reflexions-Lichtschranke, 5-Leiter, AC/DC Relais, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, 0700163, 700163
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,81*
€ 255,10*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,84*
€ 260,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,85*
€ 261,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,17*
€ 270,57*
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 296,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.