Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40067323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201659
EAN/GTIN:
     4017918017422
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endwinkel, reihenklemmen endklammer, E/AL-NS 32, EALNS32, 1201659, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Durchgangs-Reihenklemme, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Reihenklemme, 0458745, 458745
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,505*
€ 3,365*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,5168*
€ 3,4546*
10
€ 5,00*
ab € 2,611*
€ 3,491*
10
€ 5,95*
ab € 2,63378*
€ 3,52378*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,7077*
€ 3,6077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4546*
€ 4,11097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2668*
€ 3,88749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1068*
€ 3,69709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9568*
€ 3,51859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8768*
€ 3,42339
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5168*
€ 2,99499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,2658*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,3679*
Zubehör
Phoenix Contact
0824941
ab € 1,4411*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.