Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40068019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031665
EAN/GTIN:
     4017918193317
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, STS 4-TWIN, STS4TWIN, 3031665, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrleiterklemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, 0450791, 450791
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9096*
€ 1,2096*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9682*
€ 1,2582*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00766*
€ 1,29766*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0104*
€ 1,3004*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0346*
€ 1,3346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3346*
€ 1,58817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2546*
€ 1,49297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1846*
€ 1,40967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0346*
€ 1,23117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.