Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemme Dreileiter STS 4-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugfederklemme Dreileiter STS 4-TWIN
Zugfederklemme Dreileiter STS 4-TWIN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95905246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031665
EAN/GTIN:
     4017918193317
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau

Zugfederklemme Dreileiter STS 4-TWIN

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9096*
€ 1,2096*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9682*
€ 1,2582*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00766*
€ 1,29766*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0104*
€ 1,3004*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0346*
€ 1,3346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2582*
€ 1,49726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1082*
€ 1,31876
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.