Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Stäubli Electrical Connectors 4mm Sicherheits Buchse gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40068289
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.3060-24
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 6,3 mm × 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Herkunftsland:
Schweiz
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Fernmelde-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
stäubli bananenbuchse gelb
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
SLB4-F6,3
,
SLB4F6,3
,
23.306024
,
23.3060-24
,
Fernmelde-Steckverbinder
,
Bananenstecker
,
Buchse
,
Büschelstecker
,
Fernmeldestecker
,
Kabelstecker
,
Kabelverbinder
,
Kabelwinkelstecker
,
RJ-Stecker
,
RJ11
,
RJ12
,
RJ45
,
TAE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0855*
€ 1,4955*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0627*
€ 1,6391*
Lager 4792
4 Tage
257
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0898*
€ 1,6714*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,2295*
€ 1,6995*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6391*
€ 1,95053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,5927*
€ 1,89531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4827*
€ 1,76441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4627*
€ 1,74061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4027*
€ 1,66921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2427*
€ 1,47881
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0627*
€ 1,26461
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-23
ab € 1,0627*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-27
ab € 1,46*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-25
ab € 1,0627*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-20
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-22
ab € 1,0286*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-21
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-26
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse weiss SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-29
ab € 1,1655*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli
23.3060-28
ab € 1,52*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,32*
Zubehör
Staubli Isolationsmanschette 23.5142-33, Transparent
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Staubli Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 180 mm
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen