Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x30mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40069249
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198036
EAN/GTIN:
     4012195555551
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
30 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben 4x30, spanplattenschrauben, 4758T 4.0x30, 4758T4.0x30, 3198036, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube, 0419066, 419066
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,79*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,22*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,28*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,71*
€ 8,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 0,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198077
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.