Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprintschraube 4758T 4.0x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95964511
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198036
EAN/GTIN:
     4012195555551
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Golden-Sprintschraube 4758T 4.0x30

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,834*
€ 6,864*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,14*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,20*
5 Tage
31
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,30*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 7,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 4,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,61*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198024
ab € 6,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198054
ab € 5,416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,348*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.