Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack PVC-Isolierband zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     3461-40075337
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145807
EAN/GTIN:
     4010311014937
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband. Anwendungsgebiete: Abdichten, aufpolstern von Kabelisolierungen, bündeln, verstärken, als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung. Eigenschaften: Kleber aus synthetischem Kautschuk, beständig gegen Feuchtigkeit, beständig gegen Ã?l, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, stabilisiert gegen UV-Strahlen, hohe Flexibilität, geeignet für hohe elektrische Beanspruchung, gute Klebekraft, einfache Verarbeitung. Lieferumfang: PVC-Isolierband. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, cellpack isolierband 0,15mm x 19mm x 10m, elektroisolierband, elektroisolierband orange, No.128/0.15-19-10/OG, No.1280.151910OG, 145807, Klebeband, 0336073, 336073
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,619*
€ 0,889*
10
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,90*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,94*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,99*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,171*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,311*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,191*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,609*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.