Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40076595
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003541
EAN/GTIN:
     4017918106980
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 95 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Ausführung:
k.A.
Bemessungsspannung:
57 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, AGK 10-UKH 95, AGK10UKH95, 3003541, Reihenklemmen-Steckadapter, Abgriffklemme, Abgriffklemme für Durchgangs-Reihenklemme, Adapter, Anschlussadapter, Ersatz-Modul, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemme, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Zubehör, Übergabemodul, 0458389, 458389
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,623*
€ 3,523*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,90396*
€ 3,90396*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,07*
1
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 4,10*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,9435*
€ 4,4171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4171*
€ 5,25635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3035*
€ 5,12117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0635*
€ 4,83557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9635*
€ 4,71657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7835*
€ 4,50237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5135*
€ 4,18107
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9435*
€ 3,50277
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4117*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.