Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Kleinschütz B7-30-10 24V40-450Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB B7 B7 Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 20 A 5,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
ABB B7 B7 Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 20 A 5,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     3461-40082088
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1311001R0101
EAN/GTIN:
     4013614156397
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Kleinschütze von ABB überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und Leistungsstärke. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen, die hohe Ansprüche an Funktionssicherheit und Platzersparnis stellen. Die Abmessungen, technischen Daten und die Sortimentsviel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütze abb, hauptschütz, B7-30-10-01, B7301001, GJL1311001R0101, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz AC-schaltend, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz, 0742638, 742638
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,00*
€ 28,73*
€ 6,90*
ab € 19,98*
€ 29,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 30,08*
€ 8,95*
ab € 22,66*
€ 30,38*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,85*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201330R0007
ab € 3,86*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
CAF6-02M
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,69*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 35,08*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.