Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
HellermannTyton Klebesockel RA3 Natur 100 St ME 2 Stk.Klebesockel auf einem Liner (der Kleber ist geschnitten)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40084281
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-13018
EAN/GTIN:
5022660314551
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Selbstklebender Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Befestigungslösung ohne zusätzlichen Kabelbinder. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Entwickelt, um Schläuche, Leitungen und Kabelbündel zu halten. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Es können zwei Typen von Kleber angeboten werden. Die RA Befestigungssockel sind eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen und das Schrauben inakzeptabel ist. RA Befestigungssockel benötigen keinen zusätzlichen Kabelbinder. Sie bieten Potential zur Prozessoptimierung in der Automobilindustrie, im Bereich Nutzfahrzeuge oder im Gewerbebau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
Grossbritannien
... >
Lager 3461
>
Verlegungsmaterial
>
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
selbstklebende kabelschellen
,
befestigungssockel klebbar
,
RA3-PA66-NA (100)
,
RA3PA66NA100
,
15113018
,
151-13018
,
Befestigungsschelle für Kabel/Rohre
,
Abdeckungen
,
Befestigungssockel selbstklebend
,
Flachbandkabel
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelschellen
,
Klebeschelle
,
Klebeschellen
,
Konsole
,
RA-Serie
,
RA-Serie mit Rundbügel
,
Rundkabel
,
Snapper
,
Sockel
,
Tyton
,
0471734
,
471734
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2291*
€ 0,3091*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23631*
€ 0,31631*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2428*
€ 0,3228*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2387*
€ 0,3245*
Lager 4792
5 Tage
2500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2474*
€ 0,3322*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 32,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=13.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=16.5mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13021
ab € 0,4291*
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13019
ab € 0,2991*
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=9.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=12.5mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,3291*
Ähnlich
Klebesockel 28,5x28,5 mm natur
HellermannTyton
151-13119
ab € 0,4691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen