Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2644427 Herst.-Nr.: ALU7C-AL/CR-BK(100) EAN/GTIN: 4031026129099 |
| |
|
| | |
| Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung. Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen. Für zusätzlichen Schutz am Bündelgut, sind Schellen mit einem Chloroprenschutzprofil erhältlich. Darüber hinaus bietet das Profil eine elektrische Isolierung und minimiert Geräusche. Die Aluminiumschellen werden häufig im Wohnwagenbau, in der Verteidigungsindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Nenndurchmesser: 8 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ALU7C-AL/CR-BK(100) | Ident Code: | 211-15070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6491* | € 0,8091* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6596* | € 0,836* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6686* | € 0,8386* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,74081* | € 0,92081* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7515* | € 0,9515* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|