| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40085544 Herst.-Nr.: 101165310 EAN/GTIN: 4030661209074 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter, BN 20, BN 20-11RZ. ? berührungslos wirkend ? mit konfektionierter Leitung ? 2 Reedkontakte ? hohe Lebensdauer ? 104 mm x 52 mm x 47 mm ? Aluminiumgehäuse ? Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung ? Schraubanschluss ? hohe Erschütterungsfestigkeit ? mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BN 20-11RZ, BN2011RZ, 101165310, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnet, Magnetinitiator, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, induktiv |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,74* | € 151,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,28* | € 157,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,49* | € 159,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 137,70* | € 160,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 139,49* | € 162,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|