Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Herdanschlussdose
>
Artikel
ABL Sursum Geräte-Anschlussdose, Krallenbefestigung, UP-AP, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ABL-Sursum
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40086186
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
2505210
EAN/GTIN:
4011721048420
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
abl sursum geräteanschlussdose
herdanschlussdose
Die Geräte-Anschlussdose nach VDE 0606 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist für die Unterputz- und Aufputz-Installation geeignet. Mit Schraubbefestigung, Deckel mit Schnappverschluss, ausschnappbarem Krallenträger und Klemmen 5 x 2,5 bis 6 mm². Bei Leiterquerschnitten die größer als 5 x 2,5 mm² sind, muss extern zugentlastet werden. Die Anschlussdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Durch die kreisförmige Klemmenanordnung ist ein großer Anschlussraum vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Marokko
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Geräteanschlussdose
Weitere Suchbegriffe:
2505210
,
Aufputz Herdanschlussdose
,
E - Herdanschlussdose
,
Geräteanschlußdose 6mm²
,
Herd- und Geräteanschlussdose
,
Herddose
,
Installationsdose
,
Ofenanschlussdose
,
Ofendose
,
Unterputz Herdanschlussdose
,
0924102
,
924102
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 4,00*
Lager 5497
2 Tage
45
1
€ 4,98*
ab € 3,04*
€ 4,54*
Lager 1886
3 Tage
176
1
€ 6,40*
ab € 3,27*
€ 4,87*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,98*
Lager 6232
5 Tage
213
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 40,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenplatte für Geräteanschlussdose 2505010/ 110/ 210, IP44, grau
ABL
2505018
ab € 3,77*
Zubehör
Geräte-Anschlussdose, AP, weiß
ABL
2505010
ab € 2,95*
Zubehör
Geräte-Anschlussdose, flach, Krallenbefestigung, UP, weiß
ABL
2506110
ab € 3,09*
Zubehör
Geräte-Anschlussdose, UP-AP, weiß
ABL
2505110
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen