Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussdose Unterputz oder Aufputz 5x6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3200074
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2505210
EAN/GTIN:
     4011721048420
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
abl sursum geräteanschlussdose
herdanschlussdose
Die Geräte-Anschlussdose nach VDE 0606 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist für die Unterputz- und Aufputz-Installation geeignet. Mit Schraubbefestigung, Deckel mit Schnappverschluss, ausschnappbarem Krallenträger und Klemmen 5 x 2,5 bis 6 mm². Bei Leiterquerschnitten die größer als 5 x 2,5 mm² sind, muss extern zugentlastet werden. Die Anschlussdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Durch die kreisförmige Klemmenanordnung ist ein großer Anschlussraum vorhanden. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Klemmen: 5x 6 mm², Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Klemmen mm²: 5x6, *
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH
Produkt Typ:
2505210
Weitere Suchbegriffe: Kanalsteckdose, Anschlussdose für Herde, Steckvorrichtung, Lichtsteckdose, Aufputz Herdanschlussdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 4,00*
1 Tag
45
1
€ 4,98*
ab € 3,04*
€ 4,54*
2 Tage
176
1
€ 6,40*
ab € 3,27*
€ 4,87*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,98*
Lager 6232
213
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 3,77*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 2,95*
Zubehör
ABL
2506110
ab € 3,09*
Zubehör
ABL
2505110
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.