| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40089302 Herst.-Nr.: 33198 EAN/GTIN: 4021267331986 |
| |
|
| | |
| Trennschalter Sicherungslast- 33 198 Ausführung als Lasttrennschalter, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50kA, Geeignet für Sicherungseinsätze NH00, Polzahl 3, Anschlussar Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, Trennschalter, sicherungslasttrenner nh00, trennschalter, lasttrennschalter 160a, 33198, Phasenschiene, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Kammschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene, 0643229, 643229 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,06* | € 50,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,62* | € 51,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,71* | € 51,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,79* | € 51,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,82* | € 52,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|