| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95198774 Herst.-Nr.: 33198 EAN/GTIN: 4021267331986 |
| |
|
| | |
| Trennschalter Sicherungslast- 33198 Sicherungslast-Trennschalter mit einfachem Anschluss oben und unten. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH00 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Rahmenklemme | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,66* | € 51,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,46* | € 51,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,14* | € 51,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,04* | € 52,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,35* | € 53,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|