Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B16 Sicherungsautomat B-Char., 6 kA, 16 A, 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201-B16 W/O ACC. Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1
ABB S201-B16 W/O ACC. Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1
Artikel-Nr.:
     3461-40090337
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0165
EAN/GTIN:
     4016779463904
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutzschalter abb, schutzschalter, S201-B16 W/O ACC., S201B16WOACC., 2CDS251001R0165, 201 B16, ABB, ABB Automat 16a, Automat, B16, B16 A, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, S200, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0641299, 641299
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2320
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,96*
2 Tage
1071
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,00*
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,01*
2 Tage
7503
1
€ 6,40*
ab € 2,02*
€ 3,07*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS251001R0255
€ 5,56*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0325
€ 6,25*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
€ 4,76*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0205 S201 B 20A - 10 KA
€ 19,59*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105 S201 B 10A - 10 KA
€ 19,66*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324 - S201C32
€ 33,45*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0201 S201M-D20
€ 20,88*
Zubehör
ABB
S201-B50
€ 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.