Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Lichtleiter, LL3-TR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40090736
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5308052
EAN/GTIN:
     4047084102530
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleiter, LL3, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, WLL80, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Messing, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4, Lichtleiterlänge: 2.000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, sick lichtleiter, flexibler lichtleiter, LL3-TR01, LL3TR01, 5308052, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor / Lichtleiterverst?er, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,37*
€ 74,29*
€ 8,95*
ab € 61,53*
€ 75,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,19*
€ 75,96*
€ 5,00*
ab € 64,29*
€ 76,61*
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 78,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
Zubehör
Sick
LL3-DT01
ab € 58,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.