Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick LWL-Sensor Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick LWL-Sensor Kabel
Sick LWL-Sensor Kabel
Sick LWL-Sensor Kabel
Sick LWL-Sensor Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-8428594
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LL3-DT01
EAN/GTIN:
     5059040286023
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Faseroptiktyp = Glas, Kunststoff
Anschluss = Kabel
Länge = 2m
Betriebstemperatur min. = -40°C

LL3-LWL-Köpfe. Serie von LWL-Kabeln mit Kunststoff- und Glasfasern, die dem Benutzer mehr Anwendungsflexibilität bietet Beständig gegen Schäden durch mechanische und chemische Beanspruchung sowie hohe Temperaturen Standard- und kundenspezifische Ausführungen Einfache Installation spart Zeit Zur Erkennung von Objekten, Oberflächen, Führungskanten und Füllständen
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Glas, Kunststoff
Anschluss:
Kabel
Länge:
2m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, sick lichtleiter, lwl verstärker, 8428594, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Sick, LL3DT01, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,86*
€ 73,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,06*
€ 74,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,68*
€ 74,93*
€ 5,00*
ab € 60,68*
€ 75,58*
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 77,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
Zubehör
Sick
WLL180T-P434
ab € 152,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.