Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 150x3,5 T30R HS NA 100 ST VG 95387


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     3461-40091072
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03259
EAN/GTIN:
     4031026104867
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuiertlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: T30R-PA66HS-NA (100), T30RPA66HSNA100, 11103259, 111-03259, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Standard, Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestab, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbänder, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T Binder, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serie in PA66HS natur, T30R, Tyton, uv-stabil, witterungsstabil, 0422592, 422592
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0331*
11 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02644*
€ 0,03354*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0242*
€ 0,0336*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0273*
€ 0,0381*
3000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03216*
€ 0,04096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 233,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.