Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x150 natur T30R-HS-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-75977047
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03259
EAN/GTIN:
     4031026104867
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 3,5x150 natur T30R-HS-NA-C1

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0333*
11 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02704*
€ 0,03364*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0247*
€ 0,0337*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,028*
€ 0,0382*
3000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03296*
€ 0,04106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 234,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.