Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 Schwarz HFT-A-1/2-POX-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40091288
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-12700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 12,7mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,6mm, Länge 100m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, polyolefin
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,03*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,3852*
€ 5,0552*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 5,24*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 5,30*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 5,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.