Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4m m), selbstverlöschend, schwarz, 100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662438
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026141008
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,6 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 100 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 12,7 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 6,4 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1/2" Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK(100)
Ident Code:
305-12700
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 4,91*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,2757*
€ 4,9357*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 5,26*
19 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,31*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 526,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.