Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 Schwarz HFT-A-1/2-POX-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), Zulassung der Wehrtechnik, schwarz, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-65865096
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-12700
EAN/GTIN:
     4031026141008
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 2:1 Schwarz HFT-A-1/2-POX-BK

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 4,91*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,2757*
€ 4,9357*
21 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 5,26*
19 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,31*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,9357*
€ 5,87348
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,2757*
€ 5,08808
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 493,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.