Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Schaltaktormodul, 2-fach, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40091839
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110002R0011
EAN/GTIN:
     4016779583145
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit zwei Relais Stromstärken bis 16 A. Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A. Umfangreiche Funktionen, z.B. Logik, Zeitfunktionen, Schwellwert, Szenen, Zwangsführung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 6a, SA/M2.6.1, SAM2.6.1, 2CDG110002R0011, Bussystem-Schaltaktor, Aktor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Dimmer, Dämmerungsschalter, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Intelligenter Schalter, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstorelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, Zwischenstecker, 0856005, 856005
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,09*
€ 68,49*
€ 5,46*
ab € 54,84*
€ 70,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,95*
€ 70,95*
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 73,00*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,86*
€ 80,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.