Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Universaletikett
>
Artikel
Eaton Electric Etikettenbogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40092222
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207517
EAN/GTIN:
4015082075170
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kopier-Etiketten
Etikettenbogen für Gerätekennzeichnungssystem, 240 Etiketten je Bogen, Etikettengröße 7,5 × 17 mm, 1 Bogen = DIN A4, in zwei DIN A5-Felder teilbar, Farbe: gelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Farblaserfolie
,
Kopierfolie
,
Laserdruckerfolie
,
Laserfolie
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
universaletiketten auf din a4 bogen
,
farblaserfolie
,
eaton hilfskontakt
,
XGKE-GE
,
XGKEGE
,
207517
,
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
,
Etikettenbogen
,
Gerätekennzeichnungssystem
,
0714152
,
714152
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,66*
€ 2,24*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,75*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,00*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 3,10*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 78,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
010136 - DILEM-01-G(110VDC)
Eaton
010136
ab € 30,39*
Zubehör
010168 - DILEM-01-G(220VDC)
Eaton
010168
ab € 30,41*
Zubehör
051645 - DILEEM-01-G(220VDC)
Eaton
051645
ab € 30,71*
Zubehör
051648 - DILEEM-01-G(48VDC)
Eaton
051648
ab € 30,58*
Zubehör
112292 - DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)-GVP
Eaton
112292
ab € 26,89*
Zubehör
197534 - Leistungsschütz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3, DC-betätigt
Eaton
197534
ab € 291,18*
Zubehör
230042 - DILEEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton
230042
ab € 23,31*
Zubehör
230052 - DILEEM-10-G-C(24VDC)
Eaton
230052
ab € 30,00*
Zubehör
230166 - DILEM-01-C(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton
230166
ab € 24,63*
Zubehör
231651 - DILEM-10-C(24V50HZ)
Eaton
231651
ab € 24,74*
Zubehör
231653 - DILEM-10-C(240V50HZ)
Eaton
231653
ab € 26,19*
Zubehör
231657 - DILEM-10-C(42V50HZ,48V60HZ)
Eaton
231657
ab € 26,87*
Zubehör
231665 - DILEM-10-C(42V50/60HZ)
Eaton
231665
ab € 24,71*
Zubehör
231686 - DILEM-01-C(415V50HZ,480V60HZ)
Eaton
231686
ab € 26,92*
Zubehör
231687 - DILEM-01-C(24V50/60HZ)
Eaton
231687
ab € 26,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen