Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz schwarz, schwarz, unbeschriftet, Frontring Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40094501
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216743
EAN/GTIN:
     4015082167431
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, rastend, Farbe Pilz: schwarz, Tastenplatte: schwarz, unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: rastend, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, M22-DRP-S, M22DRPS, 216743, Frontelement für Pilztaster, Befehlsgerät, Meldegerät, Pilzdrucktaste, Pilztaste, RMQ-Titan, 0723587, 723587
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,05*
€ 11,60*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,48*
2 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 12,90*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 13,61*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 6,43*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 4,25*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 2,15*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 2,00*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,95*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,34*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,21*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,05*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 12,23*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.