Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Wahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), Frontring Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22S-WKV Wahltaste Knebel 216875 V-Stellung schwarz rastend 216875
EATON M22S-WKV Wahltaste Knebel 216875 V-Stellung schwarz rastend 216875
Artikel-Nr.:
     3461-40094584
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216875
EAN/GTIN:
     4015082168759
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), Schutzart: IP66, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter 2 stellungen eaton, knebelgriff, eaton knebelgriff, M22S-WKV, M22SWKV, 216875, Frontelement für Wahlschalter, Befehlsgerät, Meldegerät, RMQ-Titan, 0723578, 723578
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,36*
€ 10,95*
3 Tage
50
1
€ 6,40*
ab € 9,37*
€ 12,69*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 13,15*
1
€ 5,46*
ab € 9,77*
€ 13,22*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,05*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,34*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.