| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40095756 Herst.-Nr.: 4011126364064 EAN/GTIN: 4011126364064 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, rundem Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 20 für Kabel-Ø : 11 - 13 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite : 24 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Werkstoff Dichtring : SBR/NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, 923M2013, 4011126364064, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, metrische Kabelverschraubung, 0482481, 482481 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 4,1753* | € 5,3553* | | | | Lager 3461 | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 4,5061* | € 5,6861* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,9016* | € 6,1416* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 5,0681* | € 6,3081* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,09047* | € 7,52047* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 142,1525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|