Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOD0002 Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40096724
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOD0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Baureihe=26K, Abmessung=17 x 50 x 50 mm, Schnittstelle=Analog, Spannung 0?10 V linear steigend, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Distanzsensor, Funktionsprinzip optisch=Triangulation, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 0.8 mm bei 65 mm, Reichweite=45...85 mm, Genauigkeit=±1 % FS, Auflösung=? 80 µm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=ABS, Betriebsspannung Ub=18...28 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BOD 26K-LA01-S4-C, BOD26KLA01S4C, BOD0002, Optischer Abstandssensor, Abstandsensor, Laser-Abstandssensoren, Laserabstandsensor, Lasersensor, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren, Optischer Abstandssenso, Opto, Optosensor, Sensorik, optisch, 0706725, 706725
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,62*
€ 636,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,21*
€ 636,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 643,88*
€ 721,94*
Frei Haus
ab € 646,30*
€ 722,54*
Frei Haus
ab € 651,00*
€ 729,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,46*
€ 757,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,26*
€ 717,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,90*
€ 674,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.