| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0752112 Herst.-Nr.: BOD0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Baureihe=26K, Abmessung=17 x 50 x 50 mm, Schnittstelle=Analog, Spannung 0…10 V linear steigend, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Distanzsensor, Funktionsprinzip optisch=Triangulation, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 0.8 mm bei 65 mm, Reichweite=45...85 mm, Genauigkeit=±1 % FS, Auflösung== 80 µm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=ABS, Betriebsspannung Ub=18...28 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 545,62* | € 636,46* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,21* | € 636,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 643,88* | € 721,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 646,30* | € 722,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 651,00* | € 729,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|