| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40097817 Herst.-Nr.: 5092824 EAN/GTIN: 4012195035237 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an Telefonanlagen mit TAE-Anschluss (Telefon, vor dem NTBA / DSL-Splitter). ? Zwischenstecker? Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige? mit erhöhtem Berührungsschutz? Inkl. 0,5 m Anschlussleitung TAE / RJ11? Höchste Dauerspannung TAE-Anschluss 200V DC / 1,5A (25°C)? Grenzfrequenz: typ. 4 MHz / VDSL bis zu 46 MBit/s Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Adapter | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, obo bettermann steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, FC-TAE-D, FCTAED, 5092824, Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik, Adapter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose, 0632512, 632512 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,16* | € 55,51* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 56,85* | € 62,37* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,29* | € 64,23* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 54,30* | € 71,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 58,80* | € 74,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|