| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40097819 Herst.-Nr.: 5092808 EAN/GTIN: 4012195035114 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an SchuKo-Steckdosen und Video, TV und HiFi-Anlagen mit IEC-Adapter. ? Zwischenstecker? Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige? mit erhöhtem Berührungsschutz? Inkl. 0,5 m Anschlussleitung in weiß (doppelt geschirmt)? Höchste Dauerspannung TV-Anschluss 72 V DC / 1,5A (25°C)? Grenzfrequenz: 2,5 GHz (75 Ohm-System) Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Adapter | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, FC-TV-D, FCTVD, 5092808, Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik, Adapter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose, 0632515, 632515 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,86* | € 65,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 56,64* | € 75,59* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,50* | € 78,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,31* | € 80,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 68,14* | € 87,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|