Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40097988
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031539
EAN/GTIN:
     4017918176297
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, STTB 2,5-PV, STTB2,5PV, 3031539, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, 0459391, 459391
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 4,09*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,25*
3 Tage
38
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,09368*
€ 4,26368*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,41*
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1402*
€ 4,4391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4391*
€ 5,28253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3302*
€ 5,15294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2602*
€ 5,06964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1302*
€ 4,91494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9802*
€ 4,73644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5902*
€ 4,27234
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1402*
€ 3,73684
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,036*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.