Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wieland Schutzleiterklemme-WKFN 2,5 SL/35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40098500
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
56.703.9055.0
EAN/GTIN:
4015573718333
Suchbegriffe:
Hutschiene
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13 Quadratmillimeter
Farbe:
grün/gelb
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Schutzleiter-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
Erdklemme
,
Erdungsklemme
,
PEN-Klemme
,
Schutzleiterklemme
,
Stellring
,
reihenklemmen wieland
,
reihenklemmen
,
leiterplattenklemme 2-polig
,
WKFN 2,5 SL/35
,
WKFN2,5SL35
,
56.703.9055.0
,
Schutzleiter-Reihenklemme
,
Bauelementeklemme (Reihen.-)
,
Messertrennklemme
,
Messwandlerklemme
,
PE-Klemme
,
Reihenklemme
,
Schiebekontaktklemme
,
Schirmleiterklemme
,
Schutzleiter-Reihen
,
Trenngrundklemme
,
Trennklemme
,
Trennreihenklemme
,
0471581
,
471581
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4295*
€ 1,6995*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,7272*
€ 2,0072*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,07*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,8079*
€ 2,0879*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,8663*
€ 2,1663*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1663*
€ 2,5779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8663*
€ 2,2209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 216,63* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene 35x24x15 EN60715 2m 98.360.0000.0
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5805*
Zubehör
Tragschiene 98.380.0000.0
Wieland
98.380.0000.0
ab € 249,37*
Zubehör
Tragschiene gel. 35x27x7,5 EN60715 2m 98.300.1000.0
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3366*
Zubehör
Tragschiene TS 35x15 UNPERF
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0542*
Zubehör
Wieland Verbindungsstecker isoliert fasis IVB WKF 2,5 - 10
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Z7.280.6727.0 - VERB.STECKER IVBWKF 2,5 - 7
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0366*
Zubehör
Z7.280.6827.0 - VERB.STECKER IVBWKF 2,5 - 8
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen