Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 56.703.9055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-95926036
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.9055.0
EAN/GTIN:
     4015573718333
Suchbegriffe:
Hutschiene
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Schutzleiterklemme 56.703.9055.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4295*
€ 1,6995*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,7272*
€ 2,0072*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,07*
100
Frei Haus
ab € 1,8079*
€ 2,0879*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,8663*
€ 2,1663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0072*
€ 2,38857
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7272*
€ 2,05537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 200,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5805*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 249,37*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3366*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0542*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0366*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.