Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten ARGUS 220 Timer, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS 220 Timer, polarweiß
ARGUS 220 Timer, polarweiß
ARGUS 220 Timer, polarweiß
Artikel-Nr.:
     3461-40107170
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     565619
EAN/GTIN:
     4011281893195
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr und Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte). 360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). Großer Anschlussraum und Stecksystem. Durchschleifen möglich. LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte. Flexibel verstellbarer Sensorkopf. Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel. Funktionen: -Halbautomatikfunktion: Abends wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle ein- und zur voreingestellten Uhrzeit (z. B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Danach ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv. Automatikfunktion: wie Halbautomatikfunktion. Morgens wird zur voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder ein- und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet. Dazwischen ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv. Schaltuhrfunktion Automatik: Am Abend und am Morgen helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (ARGUS gesperrt), dazwischen normale Bewegungsmelder-Funktion. Schaltuhrfunktion Halbautomatik: Am Abend helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (ARGUS gesperrt), danach normale Bewegungsmelder-Funktion. Reine Bewegungsmelder-Funktion. Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (Anlernen aktueller Dämmerungswert. Kein manuelles Nachstellen.). Netzspannung: AC 230 V +/-10%, 50 Hz. Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert. Kapazitive Last: max. 35 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 1. Erfassungswinkel: 220 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar. Neutralleiter: erforderlich. Sensorkopfeinstellung Wandmontage: 9 Grad auf, 24 Grad ab, 12 Grad rechts/links, +/-12 Grad axial. Sensorkopfeinstellung Deckenmontage: 4 Grad auf, 29 Grad ab, 25 Grad rechts/links, +/-8,5 Grad axial. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT). Zubehör: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495. Montagewinkel 565291/92/93. Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Lettland
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), merten cremeweiss bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder ip55, 565619, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, 0872013, 872013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,77*
€ 101,40*
€ 5,46*
ab € 80,24*
€ 101,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,29*
€ 114,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,48*
€ 116,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 101,15*
€ 126,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Merten
565291
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.