Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 565619 ARGUS 220 Timer polarweiß Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079145
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     565619
EAN/GTIN:
     4011281893195
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Das Bewegungsmelder System für den Außenbereich • Connect/Timer/Connect 12 V: • Bewegungsmelder mit integrierter Schnittstelle für steckbare Funktionsmodule zur Funktionserweiterung. • 220° Flächenüberwachung für größere Hausfronten. • Basic: • Der Basis-Bewegungsmelder mit 110° bzw. 220° -Flächenüberwachung für kleine oder größere Hausfronten. • Gemeinsame Merkmale: • 360° Nahschutzzone mit einem Radius von ca. 4 m. • Hohe Montagefreundlichkeit durch großen Anschlussraum und Stecksystem. • Durchschleifen möglich. • Integrierte LED-Funktionsanzeige zur Ausrichtung am Montageort. • Potis zur Einstellung befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte. • Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. • Befestigung an Außen-/ Innenecken und Fallrohren mit einem Montagewinkel Art.-Nr. 5652 ... • Horizontal, vertikal und axial verstellbaren Kugelkopf zur Anpassung des Erfassungsbereiches an die örtlichen Gegebenheiten. • Design ist unabhängig von der Sensorkopfstellung. • Ausblenden einzelner Linsenbereiche durch flexible Abdeckhaube. ARGUS 220 Timer Elektronischer Bewegungsmelder für den Außenbereich Mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr und Schnittstellen für die Erweiterung mit einem Funkmodul Art.-Nr. 5654 90 (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte). Unter der Abdeckplatte befinden sich Potis zur Funktionseinstellung. Netzspannung: AC 230 V, ±10 %, 50 Hz Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert Kapazitive Last: max. 35 µF Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos2 = 1 Erfassungswinkel: 220° Reichweite: max. 16 m Anzahl der Ebenen: 7 Anzahl der Zonen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,77*
€ 101,40*
€ 5,46*
ab € 80,24*
€ 101,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,29*
€ 114,84*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,48*
€ 116,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 101,15*
€ 126,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Merten
565291
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.