Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 1,0-2,5 mm², 8fach, 450V, Kunststoff PA, Farbe transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 1,0-2,5 mm², 8fach, 450V, Kunststoff PA, Farbe transparent
Artikel-Nr.:
     3461-40108135
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126378719
EAN/GTIN:
     4011126378719
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 10 x 32 x 20,5 mm Klemmbereich : 1,0 - 2,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 450 V Farbton : transparent - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos_
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, 2004/2.5/8.90, 20042.58.90, 4011126378719, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0304640, 304640
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3982*
€ 0,5682*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4042*
€ 0,5842*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,652*
€ 1,192*
1
€ 5,95*
ab € 0,83248*
€ 1,46248*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,272*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.