Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublose Verbindungskl. 1,00-2,5mm 8 Kl. 2004/2.5/8.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublose Verbindungskl. 1,00-2,5mm 8 Kl. 2004/2.5/8.90
Artikel-Nr.:
     3517B-95859195
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2004/2.5/8.90
EAN/GTIN:
     4011126378719
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Schraublose Verbindungskl. 1,00-2,5mm 8 Kl. 2004/2.5/8.90

Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 10 x 32 x 20,5 mm Klemmbereich eindrähtig : 1,0 - 2,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 1 x 1,0 mm², 1 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 450 V Farbton : transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennquerschnitt:
1..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3982*
€ 0,5682*
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4042*
€ 0,5842*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,652*
€ 1,192*
1
€ 5,95*
ab € 0,83248*
€ 1,46248*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,272*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.