Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichtschranke DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Elektronisches S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 8 m, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 8 m, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 8 m, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40108539
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5036
EAN/GTIN:
     4021179175791
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 8 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , LASER-Reflexlichtschranke , Polfilter , Laserschutzklasse 1 , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: OJPLFPKG/SO/AS, OJPLFPKGSOAS, OJ5036, Reflexions-Lichtschranke, 4-Leiter, DC PNP, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, LASER-Reflexlichtschranke, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, 0703329, 703329
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 201,77*
€ 5,95*
ab € 164,19*
€ 203,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 162,71*
€ 205,08*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,15*
€ 206,20*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,89*
€ 214,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 4,10*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 4,97*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 97,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,28*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.