Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Türstation 1f UP Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 126067 Audio-Intercom-System Anthrazit
GIRA 126067 Audio-Intercom-System Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3461-40110614
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126067
EAN/GTIN:
     4010337260677
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation1fach TX_44, weiße LED-Ruftastenbeleuchtung TX_44 (IP 44) Anthrazit Die Türstation hat folgende Produktmerkmale: -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur. -Wetterfester Lautsprecher. -Hochwertiges Elektretmikrofon. -Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). -Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie, wahlweise in den Farben Weiß und Blau. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. -Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung. -Sprachlautstärke einstellbar. -Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. -Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. -Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice oder die Gira Beschriftungssoftware. -Binäreingang zum Anschluss eines potentialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. -Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich. Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Anschlüsse Busankoppler: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Schraubklemmen Binäreingang 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video Anschlüsse Sprecheinsatz: 2 Steckerleisten Systembus Abmessung Namensschild: B x H 62 x 62 mm Temperaturbereich: -25 C bis +70 C Schutzart: IP 44 126067
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, 126067, Türstation für Türkommunikation, Audio, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, TX_44, Treppenhaustürstation, Türkommunikations-System, Türlautsprecher, 1232132
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,66*
€ 207,10*
€ 5,95*
ab € 193,00*
€ 210,90*
€ 3,50*
ab € 193,89*
€ 212,39*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 195,85*
€ 214,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,11*
€ 233,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126065
ab € 189,10*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126066
ab € 183,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126167
ab € 193,16*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126165
ab € 195,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126166
ab € 187,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.