Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Spiralschlauch + WZ HWPP 16mm PP Silber 2M ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     3461-40110875
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64206
EAN/GTIN:
     5022660183041
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Spiralschlauch
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, HWPP16L2-PP-SR (2), HWPP16L2PPSR2, 16164206, 161-64206, Kabelbündelungsschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Helawrap HWPP, Hellawrap, Hellermann, HellermannTyton, Helwrap, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelbündelschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reissverschlussschlauch, Reißverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschläuche und Kabelbündelhalter, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap, helarap, hellarap, 0427349, 427349
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 11,05*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 11,28*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 11,45*
Lager 3461
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 11,76*
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,485* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.