Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 13mm-16mm Pack=1Stück PP silber 2m + Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667294
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HWPP16L2-PP-ML(2)
EAN/GTIN:
     5022660183041
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Farbe: sonstige, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,8 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Nenndurchmesser: 16 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 140 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 13...16 mm, Wendelbreite: 13 mm Farbe: silber Wandstärke (mm): 0,80 Bündelbereich max.: 16,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HWPP16L2-PP-ML(2)
Ident Code:
161-64206
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 11,09*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 11,32*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,48*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 11,80*
Lager 6232
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,63* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.