Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 3:1 Tredux HA47-13,0/4,0 schwarz 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3461-40111989
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-50130
EAN/GTIN:
     4031026239859
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. Halogenfrei. Verpackt im stabilen Displaykarton. Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle undfehlerfreie Abrechnung. TREDUX HA47 ist ein dickwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenkleber. Alle TREDUX-Schrumpfschläuche werden in 1-m-Längen in praktischen Kartons für das TREDUX-Display angeboten. TREDUX HA47 ist in 6 Größen von 19 mm bis 85 mm in Displaykartons lieferbar. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 4:1 mit TREDUX HA47 umschrumpft werden. Neben der Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen und bietet TREDUX HA47 eine sehr gute mechanische Festigkeit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK (6), TREDUXHA47134POXBK6, 32150130, 321-50130, 5:1 - in Meterstücken, 5:1 in Meterstücken, Dichtmasse, Dualschlauch, Hellermann, HellermannTyton, ITCS-A, ITCSA, Innenkleber, Kabelisolierung, Klebe-Schrumpfschlauch, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Muffen, Schrumpfmuffen, Schrumpfschläuche, TREDUX HA47 - dickwandig, Tyton, Warmschrumpfschlauch bis 3, abriebfester Schrumpfschlauch, dicke Wand, dicke Wändstärke, dicker Schrumpfschlauch, hohe Wandstärke, mit Innenkleber, robuster Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, selbstklebender Schrumpfschlauch, wasserdicht, 0333210, 333210
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 8,01*
€ 11,23*
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 10,34*
€ 13,50*
1
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 14,55*
Lager 3461
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 15,29*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 127,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.