Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dickwandig,1m TREDUX HA47-13/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517A-45888765
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-50130
EAN/GTIN:
     4031026239859
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Schrumpfschlauch dickwandig,1m TREDUX HA47-13/4

Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. Halogenfrei. Verpackt im stabilen Displaykarton. Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle undfehlerfreie Abrechnung.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2,4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..110 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 8,01*
€ 11,23*
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 10,34*
€ 13,50*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 14,55*
26 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 15,29*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 127,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.