Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Magnetisch-induktiver Durchflusssensor 0,10...25,00 l/min, 0,005...1,500 m³/h G½


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40117840
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SM6000
EAN/GTIN:
     4021179212779
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Strömungssensoren, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, Prozessanschluss: G½ flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 19...30 V DC, Stromaufnahme: 120 mA, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Impuls,OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), OUT1: n.o. / n.c. progr. oder Impuls,OUT2: n.o. / n.c. progr. oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter , Funktion programmierbar , Totalisatorfunktion , 2 Ausgänge,OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär),OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) , Eingang für Zählerreset , Messbereich , 0,1...25 l/min, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PBT-GF 20 PC FKM TPE, Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) PEEK (Polyether-Etherketon) FKM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, drosselventil, SM6000, Durchflussüberwachungsgerät, 0.1...25 l/min, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Eingang für Zählerreset, Funktion programmierbar, Magnetisch-induktiver Durchflu, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich, SMR12GGXFRKG/US, Strömungssensoren, Totalisatorfunktion, 6310610
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,10*
€ 494,26*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 459,94*
€ 502,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,01*
€ 570,36*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 541,05*
€ 583,43*
Frei Haus
ab € 548,13*
€ 593,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,36*
€ 678,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,01*
€ 614,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E40234
ab € 8,03*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.